Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4LR25-2 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 4LR25-2 Akku
Varta 4LR25-2 Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18563191
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00435 101 111
EAN/GTIN:
     4008496337293
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie alkaline
6v-block batterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Blau
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
3300 mAh
Akku-/Batteriespannung
6 V
Weitere Suchbegriffe: 6v-block batterie varta
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.