| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-18564376 Herst.-Nr.: 06.5801.6200 EAN/GTIN: 4000530592217 |
| |
|
| | |
| Einfaches Aufsetzen auf alle Schraubdeckelflaschen, handliches Aufdrehen möglich. Der Name ist Programm: Mit der Kollektion Clever & More bietet WMF für den Bar-Bereich kleine schlaue Helfer die gleichermaßen nützlich wie schön sind – beispielsweise Korkenzieher Weinausgießer und Flaschenverschlüsse. Darüber hinaus gehören zur Serie ausgewählte Gläser: Ihr Design ist schnörkellos und elegant durch ihre stimmigen Proportionen wirken sie grazil. Die verstärkten Böden machen jedoch deutlich dass die Clever & More Gläser prädestiniert sind um darin Cocktails oder andere Mixgetränke herzustellen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | | Tiefe | 60 mm | Merkmale | Typ | Drehverschlußöffner | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehverschlussöffner, Drehöffner, Glasöffner, Gläser Greifhilfe, Greifhilfe Schraubverschluss, Schraubglasöffner, Schraubverschluss Öffnungshilfe, Schraubverschlussöffner, Schraubverschlussöffnungshilfe, Schrauböffner, Verschlussöffnungshilfe, drehverschlussöffner wmf, drehverschlussöffner |
| | |
| |