Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF PERFECT 4,5 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF PERFECT 4,5 l Edelstahl
WMF PERFECT 4,5 l Edelstahl
WMF PERFECT 4,5 l Edelstahl
WMF PERFECT 4,5 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18564717
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     07.9212.6041
EAN/GTIN:
     4000530149251
Suchbegriffe:
Druck-Kochtopf
Druckkochtopf
Schnell-Kochtopf
Schnellkochtopf
Die Zubereitung von Speisen im Schnellkochtopf ist modern, schnell und gesund. Durch den extremen Druck und die hohen Temperaturen verkürzen sich herkömmliche Garzeiten um bis zu 70 Prozent – bei einer gleichzeitigen Energieeinsparung von circa 50 Prozent. Vitamine, Nähr- und Mineralstoffe bleiben durch das schonende Garen größtenteils erhalten, die Speisen sind nahrhaft und geschmackvoll. Praktisch: Schnelltöpfe eignen sich zum Zubereiten von fast allen Lebensmitteln – von Gemüse, Fleisch und Fisch, von Getreide und Hülsenfrüchten, von Suppen und Eintöpfen. Auch Schonkost und Babynahrung gelingen in den Dampftöpfen bestens. Mit seiner einfachen Handhabung und sicheren Technik punktet der Schnelltopf zusätzlich. Kurz: Er ist ein Tausendsassa, auf den Sie nicht verzichten sollten.

Er ist der Klassiker unter den Schnellkochtöpfen: der WMF Perfect. Seit vielen Jahren verteidigt er souverän seinen Stammplatz im WMF Sortiment – und das nicht ohne Grund. Sein klassisches Design ist zeitlos seine Funktionalität stets an die aktuelle Technik angepasst. Wie alle anderen Schnelltöpfe aus dem Hause WMF besteht auch er aus Cromargan und ist somit rostfrei pflegeleicht und unverwüstlich. Sein großes Kochsignal ermöglicht eine einfache Bedienung seine Innenskalierung das genaue Befüllen und der abnehmbare Griff leichtes Reinigen. Damit nicht genug: Dank seines TransTherm Allherdbodens eignet sich der WMF Perfect Dampftopf für alle Herdarten inklusive Induktion. Von der Serie WMF Perfect sind Schnelltöpfe in fünf verschiedenen Größen und als zweiteiliges Set erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gesamtkapazitaet
4.5 l
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Produktfarbe
Edelstahl
Durchmesser
220 mm
Gehäusematerial
Edelstahl
Griffanzahl
2
Abnehmbarer Deckelgriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Designer
Jo. Laubner
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.