| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-18567917 Herst.-Nr.: 168401 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| WEDO Pop-Up Motivlocher HERZ, mit 3D-Effekt. Ideal für die Gestaltung von Grußkarten, Tischkärtchen, Scrapbooking und andere Bastelarbeiten. Um einen 3D-Effekt zu erzielen, die ausgestanzten Ecken einfach hochbiegen. Alle üblichen Tonpapiere und -kartons bis zu einer Stärke von max. 220 g/qm können verwendet werden. Mit praktischem Auffangbehälter. Einzeln verpackt in Klarsichtbox mit Euroloch. Farbe: schwarz/grau, Maße Klarsichtbox: ca. 6,9 x 5,8 x 9,7 cm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 97 mm | | Verpackungstiefe | 69 mm | | Verpackungshöhe | 58 mm | Merkmale | Produkttyp | Form Handwerksstanze | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Geeignet für Materialien | Papier | | Mediengewicht | 220 g/m² | | Abfallbehälter | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |