Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17593 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17593 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17593 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17593 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17593 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17593 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17593 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 17593 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18568251
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17593
EAN/GTIN:
     4250234575935
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1420 mm
Höhe (min)
820 mm
Gewicht
630 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.