| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-18568771 Herst.-Nr.: 18.7112.6030 EAN/GTIN: 4000530534996 |
| |
|
| | |
| Highlights
Länge: 15 cm. | Artikelnummer: 1871126030 Material: Cromargan® Edelstahl 18/10 teilmattiert. Rostfrei, spülmaschinenbeständig, formstabil, hygienisch, säurefest und unverwüstlich. Die Funktionsteile sind fest im Griff einzementiert. Mit praktischer Öse zur Aufbewahrung an einer Hängeleiste mit Haken. Die Drähte sind tropfenförmig gebogen und sehr elastisch. Design: WMF Atelier (Peter Bäurle). Produktbeschreibung
Mit dem wendigen Rührbesen aus der WMF Serie Profi Plus verrühren Sie leichte Cremes und schaumige Saucen im Handumdrehen. Rund um das ovale Vorderteil ist eine feine Spirale befestigt, mit der Sie an alle Bereiche des Küchentopfs gelangen – auch bis an den Topfboden, weshalb nichts mehr anbrennt. Der Stiel ist lang genug, sodass Sie auch in tiefen Töpfen mühelos alles verrühren können. Das Material aus rostfreiem, teilmattiertem Cromargan® ist absolut stabil und langlebig. Der Rührbesen kann problemlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Die Serie Profi Plus bietet Ihnen zahlreiche praktische Küchenhelfer für wirklich jeden Handgriff und jede Zubereitungsart in einem einheitlichen und modernen Design. Schöpfen Sie zum Beispiel aus dem Vollen: Saucenlöffel, Eisportionierer, Küchenschaufel und Brühsieb helfen Ihnen dabei. Oder wenden Sie Bratkartoffeln, Steaks, Paniertes und Karamellisiertes mit den dazu passenden Wendern aus poliertem Edelstahl mit Pfannen schonender Kunststoff-Laffe. Auch Kniffeliges, wie Äpfel zu entkernen, delikate Bällchen aus Fruchtfleisch zu formen oder frischen Fisch von seinen Schuppen zu befreien, gelingt mit den Profi-Utensilien spielend leicht. Alle Profi Plus Küchenhelfer sind präzise und wasserdicht verarbeitet, problemlos in der Spülmaschine zu reinigen und halten auch bei dauerhaftem Gebrauch, was sie versprechen. Dank Aufhängeöse aus Edelstahl am Stiel können sie, wenn sie gerade einmal nicht im Einsatz sind, übersichtlich und jederzeit griffbereit an der Küchenleiste aufbewahrt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Edelstahl | | Materiallgriff | Edelstahl | | Spülmaschinenbeständig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |