Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6411 U/S-101 Unterputzmontiert Auslöser Rollo/Jalousie 2 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6411 U/S-101 Unterputzmontiert Auslöser Rollo/Jalousie 2 Kanäle
Busch-Jaeger 6411 U/S-101 Unterputzmontiert Auslöser Rollo/Jalousie 2 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18570618
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6410-0-0379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
SmartHome Rollladensteuerung
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz

Ausgänge: 2 Schließer
Nennstrom: 3 A, cos φ0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2,
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Kompatibel zu den Typen 6411 U.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auslöser Rollo/Jalousie
Befestigungstyp
Unterputzmontiert
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Kompatible Produkte
6411 U
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
690 W
Maximale Schaltleistung
690 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
3 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
71 mm
Weitere Suchbegriffe: smarthome rollladensteuerung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6410-0-0377
ab € 71,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.