Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 3032 Kartoffelstampfer Kunststoff, Edelstahl Traditioneller Kartoffelstampfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 3032 Kartoffelstampfer Kunststoff, Edelstahl Traditioneller Kartoffelstampfer
Leifheit 3032 Kartoffelstampfer Kunststoff, Edelstahl Traditioneller Kartoffelstampfer
Leifheit 3032 Kartoffelstampfer Kunststoff, Edelstahl Traditioneller Kartoffelstampfer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18573040
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     3032
EAN/GTIN:
     4006501030320
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
kartoffelstampfer
Wer Kartoffelpüree selbst frisch kochen möchte, der kann den Kartoffelstampfer aus der von Leifheit bestellen. Dieser zeichnet sich vor allem durch seine hochwertige Verarbeitung aus. Der Kartoffelstampfer besteht aus robustem Edelstahl und schwarzem Kunststoff. Dank dieser Material-Kombination ist er ein schöner Blickfang in der Küche oder der perfekte Helfer für das Servieren am Tisch. Neben seinem schicken Design überzeugt der Stampfer für Kartoffeln und anderes Gemüse mit seiner angenehmen Handhabung. Mit dem ovalen Griff liegt er beim Arbeiten gut in der Hand. Wird der Kartoffelstampfer von Leifheit aus der gerade nicht benötigt, so kann er dank seiner praktischen Aufhängöse platzsparend und ordentlich an einer Hakenleiste aufgehängt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Traditioneller Kartoffelstampfer
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Kunststoff, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.