Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax EDS 01 F Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax EDS 01 F Steckdose Grau
Triax EDS 01 F Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18573152
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     306131
EAN/GTIN:
     5702663061316
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT/TV/RF-Antennendose
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Zink
Zertifizierung
EN 50 083-1, EN 50 083-2, EN 50 083-4
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.6 mm
Tiefe
21.9 mm
Höhe
70.6 mm
Gewicht
102 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
71 mm
Verpackungstiefe
71 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
112 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
Energie
Nennspannung
24 V
Nennstrom
0.5 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.