Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6430-214-102 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6430-214-102 Lichtschalter Weiß
Busch-Jaeger 6430-214-102 Lichtschalter Weiß
Busch-Jaeger 6430-214-102 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18580821
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6430-214-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jalousiebedienaufsatz
  • Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
    - Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
    - Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
54 mm
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Schwenken
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.