| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-18581728 Herst.-Nr.: 720.906.041 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Highlights
- Passend für Gemüsetopf Ø 20 cm Gala Plus, Gemüsetopf Ø 20 cm Trend | Artikelnummer: 0720906041 - Material: Cromargan® Edelstahl Rostfrei 18/10 - spülmaschinengeeignet, pflegeleicht, backofengeeignet, geschmacksneutral und säurefest. - Backofengeeignet bis 250°C. - Spülmaschinengeeignet. - Entwickelt in Deutschland.
Produktbeschreibung
Durch einen Gemüsedämpfer wird das Gemüse schnell, einfach und mit dem wenigsten Fettgehalt zubereitet. Im Gegensatz zum Kochen, hilft dämpfen auch dabei die wichtigen Nährstoffe beizubehalten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 120 mm | Merkmale | Fassungsvermögen | 2 l | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Edelstahl | ![](/p.gif) | Griffanzahl | 2 | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Feuerfest | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |