Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 35mm F1.4 AS UMC, Canon SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 35mm F1.4 AS UMC, Canon SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.4 AS UMC, Canon SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.4 AS UMC, Canon SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.4 AS UMC, Canon SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.4 AS UMC, Canon SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18582380
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     7646
EAN/GTIN:
     8809298884109
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Canon
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
12/10
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,4
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Feste Brennweite
35 mm
Anzahl Blendenlamellen
8
Anzahl der aspärischen Linsen
1
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
111.5 mm
Gewicht
710 g
Technische Details
Sichtwinkel
40.8 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,03*
€ 692,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,54*
€ 687,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,43*
€ 668,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,68*
€ 648,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,53*
€ 608,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.