| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-18583564 Herst.-Nr.: 892036001 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Passend zu allen Schnellkochtöpfen der Serie Perfect mit Ø 22cm | Artikelnummer: 0892036001
- Material: Hochwertiger Kunststoff
Schnellkochtöpfe Ersatzteil
Er ist der Klassiker unter den Schnellkochtöpfen: der WMF Perfect. Seit vielen Jahren verteidigt er souverän seinen Stammplatz im WMF Sortiment – und das nicht ohne Grund. Sein klassisches Design ist zeitlos, seine Funktionalität stets an die aktuelle Technik angepasst. Wie alle anderen Schnelltöpfe aus dem Hause WMF besteht auch er aus Cromargan® und ist somit rostfrei, pflegeleicht und unverwüstlich. Sein großes Kochsignal ermöglicht eine einfache Bedienung, seine Innenskalierung das genaue Befüllen und der abnehmbare Griff leichtes Reinigen. Damit nicht genug: Dank seines TransTherm® Allherdbodens eignet sich der WMF Perfect Dampftopf für alle Herdarten inklusive Induktion. Von der Serie WMF Perfect sind Schnelltöpfe in fünf verschiedenen Größen und als zweiteiliges Set erhältlich.
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Kompatibilität | WMF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |