Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs Courchevel Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs Courchevel Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Port Designs Courchevel Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18644932
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     160511
EAN/GTIN:
     3567041605115
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
1028 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)
42029291
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
1320 g
Material
Material
Nylon
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Notebook-Gehäuse
Ja
Minimum Bildschirmgröße
10.1 "
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 17", laptop rucksack, laptoprucksack port, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.