Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 39202 Umschlag A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 39202 Umschlag A4
Leitz 39202 Umschlag A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18653404
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Format
A4
Oberflächenlackierung
Glänzend
Maximale Kapazität
40 Blätter
Mediengewicht
240 g/m²
Rückenbreite
4 mm
Kompatible Produkte
Leitz thermoBIND 300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.