Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 39241 Umschlag A4 Karton, Kunststoff Blau, Transparent 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 39241 Umschlag A4 Karton, Kunststoff Blau, Transparent 100 Stück(e)
Leitz 39241 Umschlag A4 Karton, Kunststoff Blau, Transparent 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18658057
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Format
A4
Material
Karton, Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Transparent
Maximale Kapazität
30 Blätter
Mediengewicht
240 g/m²
Rückenbreite
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.