Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 880656 Kugelschreiber Blau Stick-Kugelschreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC 880656 Kugelschreiber Blau Stick-Kugelschreiber
BIC 880656 Kugelschreiber Blau Stick-Kugelschreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1897572
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     880656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Transparent
Schreibfarben
Blau
Typ
Stick-Kugelschreiber
Gehäusematerial
Kunststoff
Mine
Metall
Linienbreite
1.6 mm
Liniengröße
Fettdruck
Handausrichtung
Beidhändig
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
872730
ab € 0,22*
Zubehör
BIC
872720
ab € 0,19*
Zubehör
BIC
872731
ab € 0,22*
Zubehör
BIC
880648
ab € 0,20*
Zubehör
BIC
896039
ab € 16,57*
Zubehör
BIC
896040
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.