Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco N77-AC-3KW Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco N77-AC-3KW Switch-Komponente Stromversorgung
Cisco N77-AC-3KW Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19317663
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N77-AC-3KW
EAN/GTIN:
     882658591488
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
Ul/CSA/IEC/EN 60950-1, AS/NZS 60950
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
559 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
2270 g
Leistungen
Kompatibilität
Cisco Nexus 7000
Energie
Gesamtleistung
3000 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Stromstärke (maximal)
20 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.710,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.777,13*
€ 3.304,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.770,89*
€ 3.297,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.741,85*
€ 3.262,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.725,82*
€ 3.243,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.710,98*
€ 3.226,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.