Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 39240 Umschlag A4 Karton, Kunststoff Blau, Transparent 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 39240 Umschlag A4 Karton, Kunststoff Blau, Transparent 100 Stück(e)
Leitz 39240 Umschlag A4 Karton, Kunststoff Blau, Transparent 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19324129
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Format
A4
Material
Karton, Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Transparent
Maximale Kapazität
15 Blätter
Mediengewicht
240 g/m²
Rückenbreite
1.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.