Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Karton Weiß A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz WOW Karton Weiß A4
Leitz WOW Karton Weiß A4
Leitz WOW Karton Weiß A4
Leitz WOW Karton Weiß A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19345739
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30010001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Auffälliger Schnellhefter in brillanten WOW Farben in Duo-Optik. Die laminierte Oberfläche verleiht dem Schnellhefter ein glänzendes, hochwertiges Design.

- Mit Heftmechanik für Standard-Lochung (80 mm)
- Für kaufmännische Heftung und Amtsheftung verwendbar
- Das Sortiment in brillanten und trendigen WOW Farben für einen auffälligen Arbeitsplatz
- Für Format A4
- Für bis zu 250 Blatt (80 g/m²)
- Aus hochwertigem PP-laminiertem Karton 300 g/m²
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Geeignet für die Aufbewahrung von
Blech
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05203*
€ 2,44192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 2200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60570001
ab € 6,93*
Zubehör
Leitz
53192001
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.