Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 30010064 Sammelmappe Polypropylen (PP) Grün, Metallisch A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 30010064 Sammelmappe Polypropylen (PP) Grün, Metallisch A4
Leitz 30010064 Sammelmappe Polypropylen (PP) Grün, Metallisch A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19345743
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30010064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Karton-Schnellhefter
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grün, Metallisch
Maximale Kapazität
250 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 2200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60570054
ab € 7,59*
Zubehör
Leitz
60480054
ab € 30,47*
Zubehör
Leitz
60490054
ab € 35,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.