Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa CP168EL-A w/o Cable Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa CP168EL-A w/o Cable Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Moxa CP168EL-A w/o Cable Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19350970
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     CP-168EL-A W/O CABLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
6824634 h
Zertifizierung
CE, FCC, EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class B, EN 55024, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 (DIPS), CRoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
8
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
64.42 mm
Tiefe
102 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64
Unterstützung anderer Betriebsysteme
DOS, Solaris 10
Merkmale
Baudrate
921.6 Kbit/s
Datenbits
5, 6, 7, 8
Stop bits
1, 1.5, 2
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,26*
€ 314,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,31*
€ 312,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,35*
€ 290,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.