Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa MiiNePort E3-H-ST Serien-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa MiiNePort E3-H-ST Serien-Server
Moxa MiiNePort E3-H-ST Serien-Server
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19351188
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     MIINEPORT E3-H-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
moxa geräteserver
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Technische Details
Management-Protokolle
Console, Serial Console (Serial Command Mode), Telnet Console, Windows Utility
Entkopplung
1.5 kV
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Baudrate
921.6 Kbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Datenbits
5, 6, 7, 8
Flusskontrolle Typ
RTS/CTS, XON/XOFF
Stop bits
1, 1.5, 2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3608031 h
Zertifizierung
EN 55022/24 CISPR 22, FCC Part 15B Class B IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power 1 kV; Signal 0.5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m Signal: 3 V/m IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 IEC 60068-2-6, 5-25.7 Hz: ±15 mm; 25.7-500 Hz: 20g; 3 hours/axis IEC 60068-2-27, 500g/2ms IEC 60068-2-34IEC 60068-2-32, ISTA-2A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Design
Produktfarbe
Grün
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ICMP, ARP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, HTTP, SNMP V1, SMTP, TFTP, Auto IP, Telnet, BOOTP
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicher
Flash-Speicher
2 MB
RAM-Kapazität
4 MB
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12 g
Abmessungen (BxTxH)
35 x 52.5 x 18 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.