Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa W2150A Serien-Server RS-232/422/485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa W2150A Serien-Server RS-232/422/485
Moxa W2150A Serien-Server RS-232/422/485
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19351233
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     NPORT W2150A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Industrial Ethernet Serial Device S...
Serial Device Server
moxa industrial ethernet serial dev...
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Management-Protokolle
SNMP MIB-II
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Entkopplung
1.5 kV
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Modulation
DSSS, OFDM
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
RS-232 Signale
CTS, DCD, DSR, DTR, GND, RTS, Rx, Tx
RS-422 signale
GND, RxD+, RxD-, TxD+, TxD-
RS-485 signale
Data+, Data-, GND, RxD+, RxD-, TxD+, TxD-
Auto MDI/MDI-X
Ja
Datenbits
5, 6, 7, 8
Flusskontrolle Typ
RTS/CTS, XON/XOFF
Stop bits
1, 1.5, 2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Sicherheit
UL 60950-1
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, Telnet, DNS, SNMP V1/V2c/V3, HTTP, SMTP, SNTP, SSH, HTTPS, ARP
Antenne
Antenne Steckertyp
Reverse SMA
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP, WPA, WPA2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
547 g
Abmessungen (BxTxH)
77 x 111 x 26 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,97*
€ 467,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,81*
€ 453,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 378,29*
€ 450,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,76*
€ 413,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 345,45*
€ 411,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,82*
€ 399,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,96*
€ 383,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.