Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa PWC-C13EU-3B-183 Stromkabel Schwarz 1,83 m Netzstecker Typ F C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa PWC-C13EU-3B-183 Stromkabel Schwarz 1,83 m Netzstecker Typ F C13-Koppler
Moxa PWC-C13EU-3B-183 Stromkabel Schwarz 1,83 m Netzstecker Typ F C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19351307
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     PWC-C13EU-3B-183
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.83 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ F
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kompatibilität
CN2500 Series, NPort 6600 Series, NPort 5600 Series, PWR-12200-DT-S1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.