Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 57289 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 18 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 57289 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 18 W Schwarz
Goobay 57289 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 18 W Schwarz
Goobay 57289 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 18 W Schwarz
Goobay 57289 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 18 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19352628
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     57289
EAN/GTIN:
     4040849572890
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Scanner Netzteil
Scannernetzteil
Steckernetzgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
60 Hz
Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Effizienz
86.23 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Breite
80 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
130 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Steckernetzteil, steckernetzgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.