Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Reflex f/6.3 300mm Canon M MILC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang Reflex f/6.3 300mm Canon M MILC Schwarz
Samyang Reflex f/6.3 300mm Canon M MILC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19382080
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298881047
EAN/GTIN:
     8809298881047
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/9
Minimale Blendenzahl
6,3
Naheinstellgrenze
0.9 m
Objektivanschluss
Canon EF-M
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
300 mm
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64.5 mm
Länge (mm)
73.8 mm
Gewicht
318 g
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, ef-m objektiv, teleobjektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,06*
€ 403,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,50*
€ 402,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,82*
€ 391,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,96*
€ 386,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,89*
€ 360,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.