Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Reflex f/6.3 300mm Fujifilm X MILC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang Reflex f/6.3 300mm Fujifilm X MILC Schwarz
Samyang Reflex f/6.3 300mm Fujifilm X MILC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19382084
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298881023
EAN/GTIN:
     8809298881023
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/9
Minimale Blendenzahl
6,3
Naheinstellgrenze
0.9 m
Objektivanschluss
Fujifilm X
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
300 mm
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64.5 mm
Länge (mm)
73.8 mm
Gewicht
318 g
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,53*
€ 411,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,34*
€ 396,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,35*
€ 387,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,67*
€ 360,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.