Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 40600000 Aktenordner A4 Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 40600000 Aktenordner A4 Polypropylen (PP)
Leitz 40600000 Aktenordner A4 Polypropylen (PP)
Leitz 40600000 Aktenordner A4 Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     467-KATA769530
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40600000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
313 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
20 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,48*
€ 0,67*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,39*
€ 0,75*
2 Tage
5994
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,41942*
€ 0,80942*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,82*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,77*
€ 58,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
54852
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.