Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 41530035 Sammelmappe PVC Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 41530035 Sammelmappe PVC Blau A4
Leitz 41530035 Sammelmappe PVC Blau A4
Leitz 41530035 Sammelmappe PVC Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19386907
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41530035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5869*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8015*
€ 0,95379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7515*
€ 0,89429
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6869*
€ 0,81741
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5869*
€ 0,69841
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
205000BL
ab € 37,61*
Ähnlich
Soennecken
1469
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.