Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC, Nikon AE SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC, Nikon AE SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC, Nikon AE SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC, Nikon AE SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC, Nikon AE SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC, Nikon AE SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19387496
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     7635
EAN/GTIN:
     8809298885212
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Nikon
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Nikon
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
13/12
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,4
Naheinstellgrenze
0.25 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Nikon-AE
Feste Brennweite
24 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
61.8 °
Bildsensor Format
APS-C
Innenfokussierung(IF)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
95 mm
Gewicht
565 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 683,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,20*
€ 909,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,85*
€ 899,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,21*
€ 884,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,42*
€ 852,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,88*
€ 813,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.