Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek Z-0125 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek Z-0125 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Plustek Z-0125 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19410217
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     Z-0125
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Scanner
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
1 A
Kompatibilität
OpticBook 3600 series / OB4600 OpticFilm Series / OpticLab H850 OpticPro S28/ST28/ST48/ST64 MobileOffice D600/AD450 OpticSlim 550
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.