Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 35 mm f/1.4 AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 35 mm f/1.4 AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35 mm f/1.4 AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19411082
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298884307
EAN/GTIN:
     8809298884307
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
12/10
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,4
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Fokuseinstellung
Manuell
Anzahl Blendenlamellen
8
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
111 mm
Gewicht
660 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,19*
€ 651,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,68*
€ 645,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,12*
€ 630,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,27*
€ 615,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,01*
€ 586,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.