Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brause Exacom Cards A4 Lined White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brause Exacom Cards A4 Lined White
Brause Exacom Cards A4 Lined White
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1942445
Hersteller:
     Brause
Herst.-Nr.:
     13806B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarten, DIN A4, Format 210,0 x 297,0 mm, liniert, Inhalt 100 Bl./Ktn., 1 Ktn.
Karteikarten aus 205 g/qm holzfreiem, kalibriertem Karton. Inhalt: 100 Bl./Ktn.
Weitere Informationen:
Technische Details
Medienabmessungen (Einzelblatt)
A4
Druckmediengewicht
205 g/m²
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
297 x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: karteikarten a4, adresskarte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.