Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Adresskarte
>
Artikel
Brause Exacom Cards A5 Squared Rose
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-1942465
Hersteller:
Brause
Herst.-Nr.:
13238E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarten, DIN A5, Format 148,0 x 210,0 mm, kariert, Inhalt 100 Bl./Ktn., 1 Ktn.
Karteikarten aus 205 g/qm holzfreiem, kalibriertem Karton. Inhalt: 100 Bl./Ktn.
Weitere Informationen:
Technische Details
Medienabmessungen (Einzelblatt)
A5
Druckmediengewicht
205 g/m²
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
210 x 148 mm
... >
Versand- & Transportzubehör
>
Postzubehör
>
Gruß- & Beileidskarten
Weitere Suchbegriffe:
Buntpapier
,
Farbpapier
,
Glanzpapier
,
Glanzpapier Bastelpapier
,
Regenbogenpapier
,
karteikarten rosa a5 kariert
,
adresskarte
,
adresskarte a5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,60*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Karteikarten kariert DIN A6 100 St - mit Faltschachtel Azurblau
Exacompta
13219E
ab € 1,98*
Zubehör
Karteikarten kariert DIN A6 100 St - mit Faltschachtel Gelb
Exacompta
13229E
ab € 1,76*
Zubehör
Karteikarten kariert DIN A6 100 St - mit Faltschachtel Grün
Exacompta
13249E
ab € 1,78*
Zubehör
Karteikarten kariert DIN A6 100 St - mit Faltschachtel Orange
Exacompta
13269B
ab € 1,58*
Zubehör
Karteikarten kariert DIN A6 100 St - mit Faltschachtel Rosa
Exacompta
13239E
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen