Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brause Exacom Cards A6 Squared Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brause Exacom Cards A6 Squared Orange
Brause Exacom Cards A6 Squared Orange
Artikel-Nr.:
     2424-13269B
Hersteller:
     Brause
Herst.-Nr.:
     13269B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarten, DIN A6, Format 105,0 x 148,0 mm, kariert, Inhalt 100 Bl./Ktn., 1 Ktn.
Karteikarten aus 205 g/qm holzfreiem, kalibriertem Karton. Inhalt: 100 Bl./Ktn.
Weitere Informationen:
Technische Details
Medienabmessungen (Einzelblatt)
A6
Druckmediengewicht
205 g/m²
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
148 x 105 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
871
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1,77*
€ 3,24*
10 Tage
26
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 3,57*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,58*
€ 3,98*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
13219E
ab € 1,97*
Zubehör
Exacompta
13229E
ab € 1,76*
Zubehör
Exacompta
13249E
ab € 1,77*
Zubehör
Exacompta
13239E
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.