Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI70031 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI70031 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI70031 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19540957
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI70031
EAN/GTIN:
     5711045755309
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
289 mm
Verpackungstiefe
104 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
276 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
289 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Fujitsu
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
31 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.