Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnel HL-E12 Lithium-Ion (Li-Ion) 800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnel HL-E12 Lithium-Ion (Li-Ion) 800 mAh
Hahnel HL-E12 Lithium-Ion (Li-Ion) 800 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19595464
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     1000 175.4
EAN/GTIN:
     5099113401755
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
59 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
EOS M
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
5.8 Wh
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.