Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat 0000/3852 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat 0000/3852 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
TechniSat 0000/3852 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19606907
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3852
EAN/GTIN:
     4019588038523
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal fernbedienungen
Die handliche Fernbedienung TechniControl ermöglicht dank ihrer übersichtlichen Anordnung mit www-Taste intuitiv und komfortabel Zugriff auf alle TV-, Internet und Multimedia-Funktionen der internetfähigen ISIO-Geräte. Passend für alle ISIO-NetSeher und Digitalreceiver sowie den MultyVision - bei dieser Variante der TechniControl Fernbedienung ist die Bedienung des ISIO-Digitalreceivers als Standardeinstellung hinterlegt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Markenkompatibilität
TechniSat
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
ISIO MultyVision
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.