Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI70036 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI70036 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI70036 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19615922
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI70036
EAN/GTIN:
     5711045767395
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
358 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
358 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Dell Latitude E6220, E6230, E6320, E6330, E6430S
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2800 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
32 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.