Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 4H6NV Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 4H6NV Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
DELL 4H6NV Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19631359
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-18920
EAN/GTIN:
     5902002059138
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
45 W
Starkstromtyp
AC-an-DC
Kompatibilität
DELL Inspiron 14 (7437), XPS 11, XPS 12, XPS 12 MLK, XPS 13, XPS 13 Classic
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.9 m
Breite
55 mm
Tiefe
22.1 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
170 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.