Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 12679 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 12679 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Edelstahl
Walimex 12679 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Edelstahl
Walimex 12679 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Edelstahl
Walimex 12679 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19854994
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12679
EAN/GTIN:
     4250234526791
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1370 mm
Höhe (min)
470 mm
Gewicht
2000 g
Abmessungen (BxTxH)
180 x 90 x 100 mm
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
4.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Metall, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.