Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Toner Cartridge High Capacity Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Toner Cartridge High Capacity Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Pelikan Toner Cartridge High Capacity Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2004143
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4200129
EAN/GTIN:
     4018474200129
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Fassungsvermögen
95 ml
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
Brother DCP-7030, 7032, 7040, 7045N, HL-2140, 2150N, 2170N, 2170W, MFC-7320, 7320W, 7340, 7440N, 7440W, 7840W
Schwarztoner Seitenleistung
2600 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
356 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
179 mm
Paketgewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.