Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 54799 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 54799 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Goobay 54799 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20103063
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     54799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
Dieses neue, kompakte Netzteil erfüllt schon heute die internationalen Standards gemäß ECO-design, CEC und MEPS. Ziel dieser Standards ist die Reduzierung der Stand By Verluste und somit die Verringerung des CO² Ausstoßes. Energieeinsparung im "stand by" Betrieb 90% gegenüber konventionellen Netzteilen. Unter Last sparen diese Netzteile ca. 30% Energie ein. Hergestellt gem. EuP Richtlinie 2005/32/EG EuP = Umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte. - Ausgang 9-12-15 Volt bei 1500 mA 18-20 Volt bei 1200 mA 24 Volt bei 1000 mA - geringes Gewicht - mit 7 abgewinkelten Anschlusssteckern - verkaufsfördernde Verpackung - 3,5mm Stecker - 2,35x0,70mm DC Stecker - 3,50x1,40mm DC Stecker - 4,00x1,70mm DC Stecker - 5,50x2,10mm DC Stecker - 5,50x1,50mm DC Stecker - 5,50x2,50mm DC Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.