Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 45536506 Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 45536506 Tonerkartusche Original Magenta
OKI 45536506 Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20322462
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45536506
EAN/GTIN:
     5031713061472
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Einfache Bedienung, service- und wartungsfreundliche Technik sowie die günstigen Betriebskosten gewährleisten wirtschaftlichen Geräteeinsatz. OKI speziell entwickeltes und optimal abgestimmtes Verbrauchsmaterial bietet die Sicherheit maximaler Leistung und Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
OKI C931
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Farbtoner-Seitenleistung
38000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
536 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
2500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,98*
€ 387,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,00*
€ 386,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,08*
€ 380,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,68*
€ 380,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,14*
€ 375,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
45536414
ab € 243,40*
Zubehör
OKI
45536415
ab € 243,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.