Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 014097 Telefonkabel 6 m Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 014097 Telefonkabel 6 m Schwarz, Transparent
Helos 014097 Telefonkabel 6 m Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20429605
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     014097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Verbindungstyp
ISDN
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
8P4C
Anschluss 2
8P4C
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Flach
Anschluß zu PC
Ja
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.