Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Wiederaufbereitete Toner
>
Artikel
DELL TW3NN Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-20657614
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
593-BBBT
EAN/GTIN:
884116126324
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die zyan Tonerkassette mit Hoherkapazität von Dell™ kann nur mit dem Farbdrucker C2660dn/C2665dnf von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 4000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
- C2660dn Kleuren Laser Printer - C2665dnf Multifunktioneel Kleuren Laser Printer.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
Dell C2660dn/ C2665dnf
Farbtoner-Seitenleistung
4000 Seiten
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Tonerkartuschen
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Dell
,
Toner Cartridge Dell
,
Toner Dell
,
Tonerkartusche Dell
,
Tonerkassette Dell
,
Wiederaufbereitete Toner
,
Wiederaufbereitete Tonerkartusche
,
dell toner cyan
,
lasertoner
,
lasertoner cyan
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,71*
€ 279,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DELL 2K1VC Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Dell
593-BBBR
ab € 149,11*
Ähnlich
DELL RD80W Tonerkartusche Original Schwarz
Dell
RD80W
ab € 182,74*
Ähnlich
DELL RP5V1 Tonerkartusche Original Gelb
Dell
593-BBBO
ab € 71,52*
Ähnlich
DELL V1620 Tonerkartusche Original Cyan
Dell
V1620
ab € 60,95*
Ähnlich
DELL V4TG6 Tonerkartusche Original Magenta
Dell
V4TG6
ab € 149,49*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Dell 593-BBBM schwarz
Ampertec
593-BBBM
ab € 12,16*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Dell 593-BBBN cyan
Ampertec
593-BBBN
ab € 44,20*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Dell 593-BBBO yellow
Ampertec
593-BBBO
ab € 43,05*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Dell 593-BBBP magenta
Ampertec
593-BBBP
ab € 11,80*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Dell 593-BBBQ Y5VW4 schwarz
Ampertec
593-BBBQ
ab € 13,38*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Dell 593-BBBR YR3W3 2K1VC yellow
Ampertec
593-BBBS
ab € 39,58*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Dell 593-BBBS VXCWK V4TG6 magenta
Ampertec
593-BBBS
ab € 82,37*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Dell 593-BBBT TW3NN cyan
Ampertec
593-BBBU
ab € 123,21*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Dell 593-BBBU RD80W 67H2T schwarz
Ampertec
593-BBBU
ab € 117,82*
Ähnlich
Recycling Toner ersetzt Dell 593-BBBM schwarz
WhiteBox
593-BBBM
ab € 13,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen