Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Light Magenta T544600, 220 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Light Magenta T544600, 220 ml
Epson Singlepack Light Magenta T544600, 220 ml
Epson Singlepack Light Magenta T544600, 220 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20786
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T544600
EAN/GTIN:
     0010343840324
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Das Ziel der Entwicklung der UltraChrome Pigment-Tinte bestand darin, die Eigenschaften der langfristigen und kurzfristigen Farbstabilität von Pigment-Tinten mit der Farbskala von Farbstofftinten zu verbinden. Dieses neue Farbtintensystem beinhaltet Hellschwarz als siebte Farbe, wodurch sanftere Abstufungen bei Schwarzweißdruck erzielt werden, sowie zwei Arten von schwarzer Tinte, Matt & Foto, durch die gewährleistet wird, dass sich auf allen Medientypen die optimale Qualität erzielen lässt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
302 mm
Höhe des Versandkartons
198 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 4000/7600/9600
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
220 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T544600
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
271 mm
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.426 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.