Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Light Black T544700, 220 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Light Black T544700, 220 ml
Epson Singlepack Light Black T544700, 220 ml
Epson Singlepack Light Black T544700, 220 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20787
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T544700
EAN/GTIN:
     0010343840331
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Das Ziel der Entwicklung der UltraChrome Pigment-Tinte bestand darin, die Eigenschaften der langfristigen und kurzfristigen Farbstabilität von Pigment-Tinten mit der Farbskala von Farbstofftinten zu verbinden. Dieses neue Farbtintensystem beinhaltet Hellschwarz als siebte Farbe, wodurch sanftere Abstufungen bei Schwarzweißdruck erzielt werden, sowie zwei Arten von schwarzer Tinte, Matt & Foto, durch die gewährleistet wird, dass sich auf allen Medientypen die optimale Qualität erzielen lässt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
302 mm
Höhe des Versandkartons
198 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Light schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 9600
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
220 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T544700
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
271 mm
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
109 mm
Paketgewicht
0.43 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C811151
ab € 182,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.