Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 450-19103 Netzteil & Spannungsumwandler Outdoor 130 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 450-19103 Netzteil & Spannungsumwandler Outdoor 130 W Schwarz
DELL 450-19103 Netzteil & Spannungsumwandler Outdoor 130 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20820457
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-19103
EAN/GTIN:
     5415247020110
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für Zuhause oder unterwegs. Der 130-Watt-Netzadapter von Dell™ ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell™ Notebook ausgelegt. Über den leistungsstarken 130-Watt-Netzadapter können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen. Im Lieferumfang ist ein 1.83 meter langes Netzkabel enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Outdoor
Ausgangsleistung
130 W
Kompatibilität
Latitude E5440 Latitude E5540 Latitude E6440 Latitude E6540 Latitude E7240 Latitude E7440
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
7.62 mm
Tiefe
15.494 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
520 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.